Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234501022, Fiberschleifsch. Korund 115mm K 50 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618396
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863698
EAN/GTIN:
     4317784863698
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234501022, Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Korund, Ø 115 mm , Korund , Vulkanfiber-Trägermaterial , Mit Innenloch und Kreuzschlitz , Normalbohrung 22 mm Für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Körnung:
50
Stahl:
empfohlen
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Marke:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleifscheiben, FIBERSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Winkelschleifblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.