| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618394 Herst.-Nr.: 4317784863674 EAN/GTIN: 4317784863674 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234501016, Fiberschleifscheibe, Korund Korund Vulkanfiber-Trägermaterial Mit Innenloch und Kreuzschlitz Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Außen-Ø: | 115 mm | Körnung: | 36 | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784863674 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Guss: | empfohlen | Aluminium: | bedingt geeignet | NE-Metall: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, 34501016, FIBERSCHLEIFSCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,2916* | € 0,5083* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,322* | € 0,532* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,1093* | € 7,7294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|