| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618364 Herst.-Nr.: 4317784859004 EAN/GTIN: 4317784859004 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256309016, Wasserwaage aus Leichtmetall, blau , Leichtmetall-Rechteckprofil , Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung , Glatte Seitenflächen , Schlagfeste Pulverbeschichtung , Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle , Libellen aus Acrylglas , Bis 100 cm mit gefrästen Messflächen , Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m , Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 351 GRAMM | Länge: | 50 cm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |