Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246303025, Flachmeißel D6453 250x23x13mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618236
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853323
EAN/GTIN:
     4317784853323
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246303025, Flachmeißel für die Metallbearbeitung, DIN 6453, FORUM , Schaft flach-oval , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütungnahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
496 GRAMM
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Norm:
DIN 6453
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853323
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, hand-flachmeißel forum, Meißel, FLACHMEIßEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,62*
Lager 260
121
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,67*
€ 9,80*
ab € 5,37*
€ 7,79*
€ 9,80*
ab € 5,36*
€ 7,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.