| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618235 Herst.-Nr.: 4317784853316 EAN/GTIN: 4317784853316 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4246303022, Flachmeißel für die Metallbearbeitung, DIN 6453, FORUM , Schaft flach-oval , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütungnahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 379 GRAMM | Länge: | 200 mm | Schneidenbreite: | 24 mm | Schaftstärke: | 23 x 13 mm | Norm: | DIN 6453 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784853316 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 6,48* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,52* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,53* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,52* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|