Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213004031, Stiftloch-Schälreibahle D2179 HSSE 10,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617410
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813211
EAN/GTIN:
     4317784813211
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213004031, Stiftloch-Schälreibahle , HSSE , DIN 2179 , Kegel 1:50 , Linksspirale 45° , Mitnehmer nach DIN 1809 Hinweis: Zum Reiben auf Maschinen durchgehender, konischer Bohrungen für Kegelstifte DIN 1, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
121 GRAMM
Nenn-Ø:
10 mm
kleiner/großer Ø:
9,9/13,4 mm
Schneidenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Schaft-Ø h9:
12,5 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 2179
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784813211
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,57*
€ 44,82*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 44,91*
€ 4,80*
ab € 36,68*
€ 47,40*
€ 4,80*
ab € 36,95*
€ 47,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.