| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-615318 Herst.-Nr.: 0055JD EAN/GTIN: 4003008069440 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271806201, Universallötkolben Typ 55/85/155 JD , ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gebogen , Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5–6 mm², Fabrikat: ERSA Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 412 GRAMM | Typ: | 0055JD | Leistung: | 50 W | Anheizzeit ca.: | 180 s | Lötspitzentemperatur: | 400 °C | Markenname: | Ersa | Herstellername: | Ersa GmbH | Herstellerartikelnummer: | 0055JD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,54* | € 51,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,31* | € 52,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,74* | € 52,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,26* | € 55,00* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,48* | € 56,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|