| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614657 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 45.01.225255 EAN/GTIN: 4332163276241 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271814308, Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1900 GRAMM | Kabelquerschnitt: | 25 mm² | Zapfengröße: | 9 mm | Belastung: | 200 A | Stecker für Kabel: | 1025 mm² | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißkabel, Schweißerschutzschild, SCHWEIßKABEL, Elektrodenhalter, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabelsatz, 4332163276241, 1489716 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,00* | € 63,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,22* | € 63,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,41* | € 64,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,13* | € 70,16* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 58,62* | € 73,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,082* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|