Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248736153, Signierpaste 4150 rot 50ml Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-614378
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4150017
EAN/GTIN:
     4084900650448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
signierpaste rot lyra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248736153, Signierpaste , Kugelspitze 3 mm Ø , Wasserfest , Temperaturbeständig bis 1000 °C , Für rostige oder ölige Oberflächen , Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, trockenes und nasses Holz, trockene Reifen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, Fabrikat: Lyra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71 GRAMM
Farbe:
rot
Inhalt:
50 ml
Markenname:
Lyra
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4150017

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lyra signierpaste, signierpaste rot, SIGNIERPASTE, 400200/3/ROT, k.A., 327697, 4084900650448, 1474559
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,02*
Lager 260
48
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8913*
€ 4,6013*
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 4,65*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.