| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613873 Herst.-Nr.: 46161-200 EAN/GTIN: 4016134008450 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4214215010, Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac , Chrom-Vanadium-Stahl , Wärmebehandelt , 54–56 HRC , Zum Entfernen abgebrochener Schrauben , Gewindebolzen und Rohrenden , Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden , Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie. , Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge , Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil , Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis Lieferung: In Kunststoffkassette. Hinweis: Arbeitsweise: Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubendreher einsetzen und bis zum Lösen des Reststückes in Linksrichtung drehen., Fabrikat: Schröder Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 313 GRAMM | Inhalt Größen: | Gr. 16 | Marke: | schröder | Markenname: | Schröder | Herstellername: | Peddinghaus Handwerkzeuge | Herstellerartikelnummer: | 46161-200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, SCHRAUBENAUSDREHER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,36* | € 22,91* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 22,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,72* | € 30,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,04* | € 30,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,00* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|