Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4231504250, Schleiffeile Silicium- Carbid halbrund 10x100mm mittel Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613715
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SICHRD10100M
EAN/GTIN:
     4037073003122
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4231504250, Schleiffeile Silicium-Carbid, halbrund Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlererund feiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckguss-Werkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoff-Industrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. , Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien, Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Abmessungen:
10 x 100 mm
Körnung:
220
Stahl:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SICHRD10100M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,27*
2 Tage
43
1
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,89*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,00*
6 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 3,46*
€ 5,08*
Lager 260
45
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.