Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230902067, Schleifscheibe mit Aussparung Normalkorund 300x40x76mm K60 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613649
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK3004076-12519M
EAN/GTIN:
     4037073003771
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230902067, Schleifbockscheibe Normalkorund , Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss, Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6080 GRAMM
Abmessungen:
300 x 40 x 76 mm
Körnung:
60
Härte:
M
Ausführung:
Mit Aussparung 125 x 19 mm
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK3004076-12519M
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 300x40x76 korn 60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852137, 4037073003771, NK3004076-12519M, 776228, 1510898
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 47,39*
€ 59,96*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 47,45*
€ 59,98*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 47,33*
€ 60,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,02*
€ 61,13*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 66,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.