| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613588 Herst.-Nr.: ABRRONDOR300GR1 EAN/GTIN: 4037073000978 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231202206, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter , Silicium-Carbid , Abrichtkreisel mit Stahlhandgriff , Zum genauen Runddrehen, Profilieren und Schärfen von Werkzeugschleifscheiben, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1434 GRAMM | Größe: | 1 | für Schleifscheiben-Ø bis: | 300 mm | Abrichtkreisel-Ø: | 55 mm | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | ABRRONDOR300GR1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Mehrsteinabrichter, Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, schleifscheibenabrichter siliciumcarbid, exzenter schleifscheibe, QR5171565, RANDOR-SCHLEIFSCHEIBEN-ABRICHTER, 4037073000978, 1498198 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,07* | € 100,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 82,11* | € 100,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 82,88* | € 102,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,29* | € 103,16* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,76* | € 113,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|