| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613569 Herst.-Nr.: NK2003232/20G EAN/GTIN: 4037073003733 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230902043, Schleifbockscheibe Normalkorund , Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2470 GRAMM | Abmessungen: | 200 x 32 x 32/20 mm | Körnung: | 36 | Härte: | P | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | NK2003232/20G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x32x32 mm normalkorund, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 200mm, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852127, 4037073003733, NK2003232/20G, 776223, 1501368 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,83* | € 24,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,03* | € 24,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,80* | € 24,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,53* | € 26,31* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,98* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|