Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271802155, Weichlöteinsatz Propan mit Niro-Mundstück GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613527
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     455
EAN/GTIN:
     4031182235733
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Propan-Löteinsätze
Weichlöteinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271802155, Propan-Weichlöteinsatz , Brennerdüse 4,5 mm , Abschraubbarer Kolbenhalter , Edelstahlmundstück undAufhängehaken , Passend für alle LORCH-Lötgriffstücke, Fabrikat: GCE Rhöna
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Gasdruck:
1,5 bar
Gasverbrauch:
max. 65 g/h
Griffstückanschluss:
M15 x 1 außen
Markenname:
GCE
Herstellername:
GCE GmbH
Herstellerartikelnummer:
455
Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, WEICHLÖTEINSATZ, 4031182235733, 1498658
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,33*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 15,15*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 15,18*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 15,49*
Lager 260
23
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.