Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814426, Schweißkabelstecker 400 A(50-70 qmm) Z 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-613266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45.01.004470
EAN/GTIN:
     4330816961841
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker 50-70mm²
schweißkabelstecker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814426, Steckerteil Standard, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154 GRAMM
für Kabel:
5070 mm²
für Belastungen bis:
400 A
Zapfengröße:
13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstecker, STECKERTEIL, Schweißkupplung-Steckerteil, 4330816961841, 1477219
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,53*
Lager 260
92
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,60*
2 Tage
92
1
€ 8,50*
ab € 5,46*
€ 7,90*
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 8,02*
2 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.