Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814423, Schweißkabelstecker 400 A(35-50 qmm) Z 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-613265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45.01.004450
EAN/GTIN:
     4330816961834
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker 35-50mm²
schweißkabelstecker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814423, Steckerteil Standard, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154 GRAMM
für Kabel:
3550 mm²
für Belastungen bis:
300 A
Zapfengröße:
13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstecker, STECKERTEIL, 4330816961834, 1477218
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
28
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,35*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 8,35*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,04*
7 Tage
28
€ 4,30*
ab € 6,46*
€ 9,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.