Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4251202050, Streichmaß m. r. Messst. 300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-612940
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0320001
EAN/GTIN:
     4029713206239
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300 mm
streichmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4251202050, Streichmaß m. r. Messst. 300mm HP Anschlagplatte , mm-Teilung , Mit Feststellschraube , Mit auswechselbarer, gehärteter StahlspitzeLieferung: Im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
GEWICHT:
507 GRAMM
Messbereich:
300 mm
Messstangen-Ø:
12 mm
Ablesung:
0,1 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
Werksnorm
WGNr.:
558
Weitere Suchbegriffe: Helios, STREICHMAß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.