Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212427064, Zapfensenker HSS Gr.1 23mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-612014
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16811230
EAN/GTIN:
     4033591012516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 23mm
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212427064, Zapfensenker – Gr. 1 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 14–27,5 mm , Gesamtlänge 50 mm , Schaft-Ø 14 mm , Kopflänge 22 mm , Schaftlänge 28 mm , Bohrungs-Ø 6 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68 GRAMM
Senk-Ø K8:
23 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811230
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.1, Gr., ZAPFENSENKER, 4033591012516, 1474472
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 57,89*
€ 72,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,67*
€ 72,20*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 74,06*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 58,62*
€ 74,56*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.