Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212427061, Zapfensenker HSS Gr.1 22,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-612013
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16811225
EAN/GTIN:
     4033591012509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212427061, Zapfensenker – Gr. 1 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 14–27,5 mm , Gesamtlänge 50 mm , Schaft-Ø 14 mm , Kopflänge 22 mm , Schaftlänge 28 mm , Bohrungs-Ø 6 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66 GRAMM
Senk-Ø K8:
22,5 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811225
Weitere Suchbegriffe: Gr., ZAPFENSENKER, 4033591012509, 1476210
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 73,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,61*
€ 73,47*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 74,38*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 58,36*
€ 74,88*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 87,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.