Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212427055, Zapfensenker HSS Gr.1 21,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-612011
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16811215
EAN/GTIN:
     4033591012486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212427055, Zapfensenker – Gr. 1 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 14–27,5 mm , Gesamtlänge 50 mm , Schaft-Ø 14 mm , Kopflänge 22 mm , Schaftlänge 28 mm , Bohrungs-Ø 6 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64 GRAMM
Senk-Ø K8:
21,5 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811215
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 21,5mm, Gr., ZAPFENSENKER, 4033591012486, 1476209
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 69,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,22*
€ 69,53*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,25*
€ 69,86*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 54,51*
€ 70,24*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.