Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233002025, Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-611128
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67686125
EAN/GTIN:
     4007220167656
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233002025, POLIFAN-Fächerschleifscheibe Z SG POWER STEELOX , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit , Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Ø:
125 mm
Körnung:
60
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PFF 125 Z 60SG
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 125 mm pferd k 60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Schleif-Mopteller, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, PFF 125 Z 60 SG POWER STEELOX, 4007220167656, 167656, 67686125, 124576, 1499551
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4561
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,02*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,06*
6 Tage
5334
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,20*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.