Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611125 Herst.-Nr.: 67608125 EAN/GTIN: 4007220167564 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4233002130, POLIFAN-Fächerschleifscheibe A SG STEELOX , Korund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Hohe Zerspanungsleistung und sehr hohe Standzeit , Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung, Fabrikat: Pferd Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1120 GRAMM | Ø: | 125 mm | Körnung: | 80 | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Markenname: | Pferd | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | PFF 125 A 80SG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben 125 mm, Schleif-Mopteller, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, PFF 125 A 80 SG STEELOX, 4007220167564, 167564, 67608125, 124571, 1499547 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,98* | € 3,62* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,09* | € 3,83* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,26* | € 3,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 3,97* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|