Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230904022, Schleifscheibe Silicium-Carbid 200x25x51mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-610804
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC2002551M
EAN/GTIN:
     4037073000381
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230904022, Schleifbockscheibe Silicium-Carbid , Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material (sprödes Material, NE-Metalle, Stein, Porzellan, Kunststoff) , Für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und hartes Material (HM, Hartguss), Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1428 GRAMM
Abmessungen:
200 x 25 x 51 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC2002551M
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe 200x25x51 k80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852143, 4037073000381, SC2002551M, 776175, 1501355
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 27,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,18*
€ 27,90*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 27,95*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 20,10*
€ 28,47*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.