Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230904013, Schleifscheibe Silicium-Carbid 175x25x32mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-610801
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1752532M
EAN/GTIN:
     4037073000350
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230904013, Schleifbockscheibe Silicium-Carbid , Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material (sprödes Material, NE-Metalle, Stein, Porzellan, Kunststoff) , Für zähes und schmierendes Material (Gummi, Messing, Kohle) und hartes Material (HM, Hartguss), Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1146 GRAMM
Abmessungen:
175 x 25 x 32/20 mm
Körnung:
80
Härte:
J
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SC1752532M
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe 175x25x32 k80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 5356852139, 4037073000350, SC1752532M, 776172, 1501352
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 21,46*
6 Tage
42
€ 4,79*
ab € 15,65*
€ 21,47*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 21,52*
4 Tage
54
€ 4,30*
ab € 15,77*
€ 21,92*
Lager 260
49
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.