| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610799 Herst.-Nr.: NK3004076GMA EAN/GTIN: 4037073000329 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230902064, Schleifbockscheibe Normalkorund , Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6116 GRAMM | Abmessungen: | 300 x 40 x 76 mm | Körnung: | 36 | Härte: | P | Ausführung: | Mit Aussparung 125 x 19 mm | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | NK3004076GMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, exzenter schleifscheibe, QR5027864, SCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, 4000842016, 4015448484370, 142121, 5356852136, 4037073000329, NK3004076GMA, 776170, 1510896 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,01* | € 61,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,44* | € 61,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,58* | € 61,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,86* | € 63,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,87* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|