Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270314013, Fettfüllgerät für Eimer 335-385mm 50kg PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610503
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17850
EAN/GTIN:
     4103810178504
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettfüllgerät pressol
fettfüllgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270314013, Fettfüllgerät , Handpumpe , Pumpwerk , Füllnippel, Anschlussgewinde M10 x 1 , Staubdeckel , Behälterbefestigung , Fettfolgekolben , Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluft-Fettpressen, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6550 GRAMM
passend für Eimer ca.:
50 kg
Saugrohrlänge:
680 mm
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17850
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, FETTFÜLLGERÄT, Fettpresse, 4103810178504, 1488630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.