Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270308042, Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610490
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02366 017
EAN/GTIN:
     4103810420405
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270308042, Kunststofftrichter klein, mit hohem Aufsatzrand und auswechselbarem Sieb , Polyethylen (HDPE) , Öl-, kraftstoff- und säurebeständig , Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Fassungsvermögen:
2,9 l
Einfüllöffnung Ø:
200 mm
Auslauf-Ø:
24,5 mm
Ausführung:
Mit Siebeinsatz und Aufhängeöse
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02366 017
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, Abschmiergerät, TRICHTER, 1710000460, 4103810420405, 1449357, 1507179
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
234
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,34*
1 Tag
234
1
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 5,08*
1 Tag
234
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,09*
5 Tage
194
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,09*
Lager 260
238
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.