| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610401 Herst.-Nr.: 1-10-150 EAN/GTIN: 3253561101502 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4244204030, Cuttermesser SM , Griff aus Kunststoff , Klingenführung aus Kunststoff , Fixierung der Klinge durch Klemmsystem , Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel , Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Stanley Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17 GRAMM | Klingenbreite: | 9 mm | Länge: | 130 mm | Markenname: | STANLEY | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1-10-150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser, cuttermesser stanley, Endkappe, CUTTERMESSER, 3253561101502, 1472033 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,43* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,48* | € 2,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|