Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004013, "Bit Torsion 1/4"" DIN 3126 C6,3 Schlitz 5,5x0,8x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-610138
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056220001
EAN/GTIN:
     4013288011169
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004013, Bit für Schlitz-Schrauben 1/4?, 25 mm, zähhart, Wera , Torsionsbereich, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05056220001
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 25mm, DIN3139, BIT, 05056220001, 4013288011169, 800/1 TZ, 906275, 1506830
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,68*
6 Tage
68
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,72*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,72*
4 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Lager 260
80
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,80*
Ähnlich
RS Pro
1250352
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.