Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 TZ Bits, 0.5 x 4.0 x 25 mm, 05056203001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
800/1 TZ Bits - Wera Werk - 05056203001
800/1 TZ Bits - Wera Werk - 05056203001
Wera 800/1 TZ Bits, 0.5 x 4.0 x 25 mm, 05056203001
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829350
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056203001
EAN/GTIN:
     4013288011145
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/1 TZ Bits - Wera Werk - 05056203001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
0.5 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
180
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,99*
1 Tag
180
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,00*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,04*
3 Tage
135
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,80*
Ähnlich
RS Pro
1250350
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.