Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306085, Ringmaulschlüssel DIN3113A 24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091020
EAN/GTIN:
     4010886609101
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306085, Ring-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Handlicher, stabiler Hohlschaft , DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
282 mm
Norm:
DIN 3113 A ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6091020
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
126
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 13,55*
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 13,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 13,99*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,24*
€ 14,19*
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,06*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,82*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,36*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,26*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.