Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216005019, Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608691
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110160
EAN/GTIN:
     4019208038773
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216005019, Ersatzbacke für Drehfutter, 3-teilig Nach außen abgestufte Backen (Bohrbacken) , Gehärtet, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Größe:
200 mm
Backenlänge:
69 mm
Backenbreite:
20 mm
Backenhöhe:
53,5 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110160
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,43*
€ 152,59*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,58*
€ 154,67*
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 162,32*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,31*
€ 162,64*
Lager 260
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 183,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.