Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 200 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 200 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 200 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-257011
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110160
EAN/GTIN:
     4019208038773
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig

Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
69 mm
Backenbreite:
20 mm
Backenhöhe:
53,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, 30360200, Aufsatzbacken, Backenfutter, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,35*
€ 146,72*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 153,72*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 153,96*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 157,00*
1 Tag
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 137,42*
€ 159,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.