Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409367, "Sägebandr. 30M 13x0,65mm 6Z/"" Röntgen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608167
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     F62030130060
EAN/GTIN:
     4330816180716
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409367, Sägeband RRR Plus , Werkzeugstahlsägeband mit gehärteten Zahnspitzen , Bandrücken vergütet , 30-m-Rollen in Kassette , Für allgemeine Sägearbeiten bei niedrig legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm² Verzahnungsarten: Normalzahn N: für kleinere und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile. Hook-Zahn H: für Vollmaterial ab 50 mm., Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1946 GRAMM
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
6
Zahnform:
N
Stahl <850 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
25200130650600-030
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 30m, Bandsägeblätter, BANDSÄGEBLATTRÜCKEN, 4330816180716, 1485969
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 4,79*
ab € 48,58*
€ 63,18*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 48,44*
€ 63,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 65,37*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 50,93*
€ 65,72*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 70,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.