Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217605010, Knopfmagnet 12,7x 9,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606920
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 90.020
EAN/GTIN:
     4030615900200
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopfmagnet beloh
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217605010, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Max. Einsatztemperatur: - Magnet 450 °C - Lackierung 300 °C ,Durchgangsbohrung zur Befestigung , Geteilte Haftfläche , Zum Positionieren, Halten, für Laborzwecke, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Ø:
12,7 mm
Höhe:
9,5 mm
Bohrung:
4,4 mm
Haftkraft:
7 N
Marke:
beloh
Weitere Suchbegriffe: Knopfmagnete, KNOPFMAGNET,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.