Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270312100, Hochdruck-Stoßpresse Nenninhalt 80ml Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606625
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12362
EAN/GTIN:
     4103810123627
Suchbegriffe:
Fettpresse
Stossfettpresse
Teleskoprohr
fettpresse pressol
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270312100, Hochdruck-Stoßpresse , Stahl verzinkt , Rohr ausziehbar , Anschlussgewinde M10 x 1 , Für Fett geeignet Lieferung: Mit Spitz- und Hohlmundstück., Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
342 GRAMM
Fassungsvermögen:
80 ml
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
12362
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Abschmiergerät, HOCHDRUCK-STOßPRESSE, 1710000780, 4103810123627, 1449389, 1485124
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,37*
2 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,53*
2 Tage
128
1
€ 4,79*
ab € 8,05*
€ 10,83*
1 Tag
148
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 10,85*
Lager 260
148
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.