Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270308050, Trichter Polyeth. o.Sieb 2,9l 200mm m.Rand Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606614
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02366
EAN/GTIN:
     4103810023668
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270308050, Kunststofftrichter mit Aufhängeöse , Polyethylen (HDPE) , Öl-, kraftstoff- und säurebeständig , Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167 GRAMM
Fassungsvermögen:
2,9 l
Einfüllöffnung Ø:
200 mm
Auslauf-Ø:
24,5 mm
Ausführung:
Mit Aufhängeöse
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2366
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Pressol, TRICHTER, 4103810023668, 1498260
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
128
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 4,26*
1 Tag
128
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,28*
2 Tage
128
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.