Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243604010, Phasenprüfer Standard klar 140mm H+H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-606476
Hersteller:
     H + H
Herst.-Nr.:
     45200GS
EAN/GTIN:
     4016133452001
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243604010, Phasenprüfer 120 bis 250 Volt, mit Kunststoff-Griff und Metallclip , 120–250 Volt , Leuchtanzeige im Griff , Kunststoff-Griff , Mit Metallclip , Isoliert nach VDE, Fabrikat: H + H
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Klingenbreite:
3,0 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
H+H
Herstellername:
H+H Werkzeug GmbH
Herstellerartikelnummer:
45200GS
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1455
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
6 Tage
1268
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,61*
2 Tage
1455
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,61*
4 Tage
1627
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,62*
Lager 260
1466
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 4,23*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45500 GS
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.