Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233302059, Trennscheibe gerade A24 Extra 230x3mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606462
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13492
EAN/GTIN:
     4014855162260
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233302059, Trennscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung , Schneller Schnitt und gute Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von Metall, auch in Vollmaterial einsetzbar, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
309 GRAMM
Ø x Stärke:
230 x 3,0 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
6600 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13492
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 230x3x22,23 klingspor, schruppscheibe stahl, schruppscheiben 230mm, TRENNSCHEIBE, 230X3X22A24EX, 4014855012527, 13492, 121856, 4233303059, 4317784861946, 619788, 1486572
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
318
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,51*
6 Tage
270
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,58*
6 Tage
598
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.