Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220308571, Hammerbohrer 20x250x300mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-606025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596262
EAN/GTIN:
     3165140028318
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 20mm
hammerbohrer
bosch hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220308571, SDS-plus-Hammerbohrer plus-5 , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 2-Schneiden-Geometrie , Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton , Mit Verschleißindikator , Für Mauerwerk und Beton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1803 GRAMM
Ø:
20 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618596262
Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER, 1618596262, 3165140028318, 924131, 1504939
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 17,66*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 18,81*
1
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 18,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,27*
€ 19,02*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864055
ab € 11,33*
Ähnlich
Bosch
1618596265
ab € 2,96*
Ähnlich
Bosch
1618596263
ab € 16,71*
Ähnlich
Bosch
1618596264
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.