Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2160, Gedore Schraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 15-tlg 2016311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-542567
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016311
EAN/GTIN:
     4010886878323
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005 CT2-2160, Schraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 15-tlg 2016311 Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2160 PH 1
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,6 kg
Stückliste (Text):
2160 PH 1 2 3
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, Schlitz-Schraubendreher-Satz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,79*
€ 138,55*
Lager 260
15
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 138,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 139,32*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 117,14*
€ 140,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,15*
€ 140,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2822644
ab € 2,24*
Sonstiges
Gedore
6679430
ab € 3,06*
Sonstiges
Gedore
6679780
ab € 6,98*
Sonstiges
Gedore
1531174
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
6683380
ab € 3,29*
Sonstiges
Gedore
6683460
ab € 3,81*
Sonstiges
Gedore
6683540
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
6684000
ab € 4,15*
Sonstiges
Gedore
6684190
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
6684270
ab € 9,65*
Sonstiges
Gedore
1482440
ab € 2,56*
Sonstiges
Gedore
1550608
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.