Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278681, Gedore Biegehebel 6-18 mm 2293692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-541040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2293692
EAN/GTIN:
     4017981005487
Suchbegriffe:
Bieger
BIEGEHEBEL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

278681, Biegehebel 6-18 mm 2293692, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
18 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,72*
€ 111,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,29*
€ 112,69*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 113,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,54*
€ 114,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 114,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.