Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278681 Biegehebel 6-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2293692
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2293692
EAN/GTIN:
     4017981005487
Suchbegriffe:
GEDORE
Biege- und Rohrbearbeitungswerkzeug...
Handrohrbieger/Zubehör
Einzelteile/Zubehör für Handrohrbie...
GEDORE 278681 Biegehebel 6-18 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennlänge [mm]:
610 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Rohr-Ø (max.) [mm]:
18 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: E 2786 Einzelteile
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,30*
€ 112,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,59*
€ 113,43*
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 113,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,10*
€ 115,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 115,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.