Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PHZ-06, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg PH+PZ 0-1-2 2003589


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-540880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2003589
EAN/GTIN:
     4010886875636
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PHZ-06, 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg PH+PZ 0-1-2 2003589 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Kreuzschlitzschrauben PH und PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
344 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,344 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2160 PH 0 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 31,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 31,27*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,47*
€ 31,29*
Lager 260
49
1
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 31,80*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2160 PH 0
ab € 3,12*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,22*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,72*
Sonstiges
Gedore
2160 PZ 0
ab € 3,73*
Sonstiges
Gedore
2160 PZ 1
ab € 4,02*
Sonstiges
Gedore
2160 PZ 2
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.