Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23, Pferd Trennscheibe 100 EHT 350-4,5 C24 R SG 20,0


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
Artikel-Nr.:
     260W-538180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61629522
EAN/GTIN:
     4007220540152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23, Trennscheibe 100 EHT 350-4,5 C24 R SG 20,0 61629522, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8430 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
4.5 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
C
Korngröße:
24
Max. RPM:
5500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23 | 100 EHT 350-4,5 C 24 R SG/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
R
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
8.43 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
max. Drehzahl:
5500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 350x4,5x22,2, elektro trennschleifer, metall-trennscheibe 350x19, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 11,87*
€ 14,62*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 14,77*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 15,56*
6 Tage
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 15,57*
5 Tage
20
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 16,13*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 147,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.