Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe 100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220540152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61629522
EAN/GTIN:
     4007220540152
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 350-4,5 C 24 R SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
8.43 kg
Produkt-Typbezeichnung:
100 EHT 350-4,5 C 24 R SG/22,23
max. Drehzahl:
5500 1/s
Außendurchmesser:
350 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
R
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 350x4,5x22,2, elektro trennschleifer, metall-trennscheibe 350x19, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 14,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 14,80*
2 Tage
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 15,082*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 15,52*
Lager 214
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,60*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Box
ab 30 Boxen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.