Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK 2220/6 H, Pferd Schleifbandkörper GK 2220/6 H 42107080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536559
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42107080
EAN/GTIN:
     4007220146859
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GK 2220/6 H, Schleifbandkörper GK 2220/6 H 42107080, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Entspricht ISO:
15637-1
Härte[Shore A]:
80
Außen-ø:
22 mm
Breite:
20 mm
Max. RPM:
26000 RPM
Mindestdrehzahl:
18000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
35 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
GK 2220/6 H
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,49*
€ 8,50*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,56*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,68*
6 Tage
113
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 8,83*
5 Tage
82
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207312
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207305
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207308
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207285
ab € 0,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207115
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207124
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207104
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207105
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207108
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237115
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237104
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237105
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237108
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42222100
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42222150
ab € 0,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.