Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNST 50-2 A 280, Pferd POLINOX-Schleifstern PNST 50-2 A sehr fein 44698503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-536198
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698503
EAN/GTIN:
     4007220899434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNST 50-2 A 280, POLINOX-Schleifstern PNST 50-2 A sehr fein 44698503, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Anzahl der Lagen:
2 Stück
Durchmesser:
50 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
A
Korngröße:
280
Max. RPM:
9500 RPM
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNST 50-2 A 280
Konzentration herstellerspezifisch:
280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse (Gewicht):
0.3 kg
max. Drehzahl:
9500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Kombimop, POLINOX-SCHLEIFSTERN, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,96*
€ 7,29*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,38*
15 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 7,79*
6 Tage
221
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,80*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.