Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 2503/3 A 80 TX, Pferd POLIFLEX-Feinschleifscheibe PF SC 2503/3 A 80 TX 411


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536133
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120308
EAN/GTIN:
     4007220505502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 2503/3 A 80 TX, POLIFLEX-Feinschleifscheibe PF SC 2503/3 A 80 TX 41120308, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Bohrungs-ø:
3 mm
Breite:
3 mm
Durchmesser:
25 mm
Opt. RPM von:
15000 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
22900 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2503/3 A 80 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.08 kg
max. Drehzahl:
22900 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe siliziumkarbid, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe k80, POLI-Feinschleifscheibe, POLIFLEX-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,20*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,44*
4 Tage
465
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 4,47*
4 Tage
465
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 4,62*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.